Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 7,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 7,0, teljes hossz (OAL) 82,1 mm, hasznos hossz (LU) 23,6 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 16 mm
- Funkcionális hossz (LF) 35,74 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 075
- Teljes hossz (OAL) 82,1 mm
- Pont hossza (PL) 1,1 mm
- Perem hossza (LPR) 37,1 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 23,6 mm