DCN 200-240-25.4R-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202836
EAN / GTIN 7291075297430
Gyártó száma 3202836
L-szám L24040 631

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,787 ″, ülékméret-kód (SSC) 20,0, teljes hossz (OAL) 12,89 ″, használható hossz (LU) 9,59 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,787”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,823”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,787”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,787”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 10,547”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 20,0
  • Hossz csoport: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): 200 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 12,89”
  • Pont hossza (PL): 0,143”
  • Kiálló hossz (LPR): 10,69”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 9,59”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz