Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, ülékméret-kód (SSC) 16,0, teljes hossz (OAL) 10,53 ″, használható hossz (LU) 7,68 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,984”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,63”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,63”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,63”
- Perem átmérője (DF): 0,984”
- Funkcionális hossz (LF): 8,445”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16,0
- Hossz csoport: 12xD
- Master Insert Identification (MIID): 160 ICP
- Teljes hossz (OAL): 10,53”
- Pont hossza (PL): 0,115”
- Kiálló hossz (LPR): 8,56”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,97”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 7,68”