DCN 140-168-15.87R-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202830
EAN / GTIN 7291075297379
Gyártó száma 3202830
L-szám L24040 603

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,551 ″, ülékméret-kód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 9,38 ″, használható hossz (LU) 6,71 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,98”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,551”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,567”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,551”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,551”
  • Perem átmérője (DF): 0,98”
  • Funkcionális hossz (LF): 7,31”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14,0
  • Hossz csoport: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): 140 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 9,38”
  • Pont hossza (PL): 0,1”
  • Kiálló hossz (LPR): 7,41”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 6,71”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban