DCN 240-072-32R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202820
EAN / GTIN 7291075242409
Gyártó száma 3202820
L-szám L24040 745

Leírás

Leírás:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 24.0, celková délka (OAL) 170 mm, efektivní délka (LU) 75,62 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 105,63 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 240
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Pont hossza (PL) 3,62 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 75,62 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban