DCN 095-029-12R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202780
EAN / GTIN 7291075242201
Gyártó száma 3202780
L-szám L24040 699

Leírás

Leírás:

Modulární těleso vrtáku, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 89,3 mm, efektivní délka (LU) 29,94 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 42,57 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 095
  • Teljes hossz (OAL) 89,3 mm
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 44,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 29,94 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz