Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 181 mm, efektivní délka (LU) 97,88 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 121,54 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 190
- Teljes hossz (OAL) 181 mm
- Pont hossza (PL) 2,88 mm
- Perem hossza (LPR) 125 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 97,88 mm