DCN 160-024-20R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202689
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3202689
EAN / GTIN 7291075279467
Gyártó száma 3202689
L-szám L24040 1227

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, celková délka (OAL) 99,3 mm, efektivní délka (LU) 26,42 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 46,39 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 160
  • Teljes hossz (OAL) 99,3 mm
  • Pont hossza (PL) 2,42 mm
  • Perem hossza (LPR) 49,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 26,42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz