Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,22 ″, ülékméret-kód (SSC) 31,0, teljes hossz (OAL) 10,39 ″, használható hossz (LU) 6,32 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,22”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,256”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,22”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,22”
- Perem átmérője (DF): 1,65”
- Funkcionális hossz (LF): 7,808”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 31,0
- Hossz csoport: 5xD
- Master Insert Identification (MIID): 310 ICP
- Teljes hossz (OAL): 10,39”
- Pont hossza (PL): 0,222”
- Kiálló hossz (LPR): 8,03”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 6,32”