Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 108,3 mm, efektivní délka (LU) 48,94 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 16 mm
- Funkcionális hossz (LF) 61,57 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 095
- Teljes hossz (OAL) 108,3 mm
- Pont hossza (PL) 1,44 mm
- Perem hossza (LPR) 63,3 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 48,94 mm