DCN 220-033-25.4R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202654
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202654
EAN / GTIN 7291075279887
Gyártó száma 3202654
L-szám L24040 1006

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22,0, teljes hossz (OAL) 4,87 ″, használható hossz (LU) 1,46 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,866”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,513”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 220 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 4,87”
  • Pont hossza (PL): 0,157”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,67”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1,46”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban