Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,591 ″, ülékméret-kód (SSC) 15,0, teljes hossz (OAL) 3,79 ″, használható hossz (LU) 1 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,98”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,591”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,626”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,591”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,591”
- Perem átmérője (DF): 0,98”
- Funkcionális hossz (LF): 1,713”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 15,0
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 150 ICP
- Teljes hossz (OAL): 3,79”
- Pont hossza (PL): 0,107”
- Kiálló hossz (LPR): 1,82”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,97”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1”