Kapaszkodó hosszabbítás teleszkópos létrához 4 darabos

Cikkszám: 32021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32021
EAN / GTIN 4031405320215
Gyártó száma 032021
L-szám L90110 500

Leírás

Leírás:

  • Fokozatlanul állítható magasságú
  • Beállítási tartomány kb. 375 mm
  • A 32013, 32015, 32017, 32019 rendelési számú teleszkópos létrákhoz.

Jellemző:

  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Állítási tartomány: 275 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz