DR34.9-105-38.1-12-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201849
    EAN / GTIN 7291075203875
    Gyártó száma 3201849
    L-szám L24150 304

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 8,42 ″, használható hossz (LU) 4,13 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1-3/8″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,572”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,375”
    • Perem átmérője (DF): 1,969”
    • Funkcionális hossz (LF): 5,379”
    • Hossz csoport: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 120408-DT
    • Teljes hossz (OAL): 8,42”
    • Kiálló hossz (LPR): 5,42”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3”
    • Használható hossz (LU): 4,13”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz