DR32.5-098-31.75-09-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201847
EAN / GTIN 7291075203851
Gyártó száma 3201847
L-szám L24150 298

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,281 ″, teljes hossz (OAL) 8,14 ″, használható hossz (LU) 3,84 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,281”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,32”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,281”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,102”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Teljes hossz (OAL): 8,14”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,14”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3,84”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz