DR31.8-095-31.75-09-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201846
EAN / GTIN 7291075203844
Gyártó száma 3201846
L-szám L24150 296

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 8,05 ″, használható hossz (LU) 3-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,28”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,25”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,013”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Teljes hossz (OAL): 8,05”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,05”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban