DR036-108-32-12-3D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201835
    EAN / GTIN 7291075203547
    Gyártó száma 3201835
    L-szám L24150 266

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 36 mm, celková délka (OAL) 202 mm, efektivní délka (LU) 108 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 41 mm
    • Kötegátmérő (DF) 50 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 142,92 mm
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása SOMT 12
    • Teljes hossz (OAL) 202 mm
    • Perem hossza (LPR) 144 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 58 mm
    • Tényleges hossz (LU) 108 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz