DR54.0-108-38.1-16-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201815
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201815
EAN / GTIN 7291075185232
Gyártó száma 3201815
L-szám L24150 126

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 2-1 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 8-3 / 4 ″, használható hossz (LU) 4-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/8″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,205”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 2,125”
  • Perem átmérője (DF): 2,362”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,686”
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 16 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 8-3/4″
  • Kiálló hossz (LPR): 5-3/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 4-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz