DR42.8-086-38.1-12-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201809
EAN / GTIN 7291075185171
Gyártó száma 3201809
L-szám L24150 119

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,687 ″, teljes hossz (OAL) 7,83 ″, használható hossz (LU) 3,37 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,687”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-3/4″
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,687”
  • Perem átmérője (DF): 1,97”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,779”
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 12 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 7,83”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,83”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3,37”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz