DR39.7-079-38.1-12-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201807
    EAN / GTIN 7291075185157
    Gyártó száma 3201807
    L-szám L24150 118

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,562 ″, teljes hossz (OAL) 7-1 / 2 ″, használható hossz (LU) 3,12 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,562”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,69”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,562”
    • Perem átmérője (DF): 1,97”
    • Funkcionális hossz (LF): 4,453”
    • Hossz csoport: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): 12 SOMT
    • Teljes hossz (OAL): 7-1/2″
    • Kiálló hossz (LPR): 4-1/2″
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3”
    • Használható hossz (LU): 3,12”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz