DR36.5-073-38.1-12-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201805
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201805
    EAN / GTIN 7291075185133
    Gyártó száma 3201805
    L-szám L24150 99

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,437 ″, teljes hossz (OAL) 7,33 ″, használható hossz (LU) 2,87 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,437”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,63”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,437”
    • Perem átmérője (DF): 1,97”
    • Funkcionális hossz (LF): 4,287”
    • Hossz csoport: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): 12 SOMT
    • Teljes hossz (OAL): 7,33”
    • Kiálló hossz (LPR): 4,33”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3”
    • Használható hossz (LU): 2,87”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz