DR33.3-067-31.75-09-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201803
EAN / GTIN 7291075185119
Gyártó száma 3201803
L-szám L24150 113

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,312 ″, teljes hossz (OAL) 6,93 ″, használható hossz (LU) 2,63 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,312”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,339”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,312”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,891”
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 09 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 6,93”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,93”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,63”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz