DR046-092-40-16-2D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201778
    EAN / GTIN 7291075184679
    Gyártó száma 3201778
    L-szám L24150 243

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 46 mm, celková délka (OAL) 196 mm, efektivní délka (LU) 92 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 46 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 51,5 mm
    • Kötegátmérő (DF) 60 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 126,62 mm
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása SOMT 16
    • Teljes hossz (OAL) 196 mm
    • Perem hossza (LPR) 128 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 68 mm
    • Tényleges hossz (LU) 92 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz