DR059-236-40-16-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201491
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201491
EAN / GTIN 7291075204483
Gyártó száma 3201491
L-szám L24150 215

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 59 mm, celková délka (OAL) 339 mm, efektivní délka (LU) 236 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 59 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 59 mm
  • Kötegátmérő (DF) 60 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 269,23 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMT 160512-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 339 mm
  • Perem hossza (LPR) 271 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 236 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz