DR051-204-40-16-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201483
EAN / GTIN 7291075204407
Gyártó száma 3201483
L-szám L24150 41

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 51 mm, celková délka (OAL) 307 mm, efektivní délka (LU) 204 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 51 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 54,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 60 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 237,47 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMT 160512-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 307 mm
  • Perem hossza (LPR) 239 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 204 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban