DR20.6-083-25.4-06-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201402
EAN / GTIN 7291075204650
Gyártó száma 3201402
L-szám L24150 325

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,812 ″, teljes hossz (OAL) 7,12 ″, használható hossz (LU) 3-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,812”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,85”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,812”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,096”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 06 SOMX
  • Teljes hossz (OAL): 7,12”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,12”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban