Furatkés szár rezgéscsillapított 63/25-161 mm

Cikkszám: 320104 63/25-161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
A-méret kinyúlási hossz 161 mm
⌀ D 25 mm
Befogó HSK-T
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Gyártó száma TOP52GR30,0

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Előny:

  • Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.
  • Jobb felületminőség.
  • Nagyobb folyamatbiztonság.
  • Jobb forgácselvezetés.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz