Furatkés szár 63/32-125 mm

Cikkszám: 320102 63/32-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
A-méret kinyúlási hossz 125 mm
⌀ D 32 mm
Befogó HSK-T
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320102 63/32-125
EAN / GTIN 2050001772701
Gyártó száma HA6.WK2.032.125

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz