Furatkés szár, HSK-T, Szár ⌀ / ⌀ D − A méret: 40/25-90mm

Cikkszám: 320102 40/25-90
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
⌀ D 25 mm
Befogó HSK-T
Befogó szabvány ISO 12164-3
Belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Gyártó száma HA4.WK3.025.090

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.