{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Lapkaméret | 15 | |
Befogó | HSK-T | |
Felhasználás módja | balra | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
Belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 180 mm | |
Hasznos hossz LN | 154 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 50 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Alkatrész | P05 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Szár típusa | Üreges szárú kúp | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320101 63/15-180 | |
EAN / GTIN | 2050001715616 | |
Gyártó száma | HA6.PDF.LQC.180 |