DCT 210-048-25B-M24 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201009
EAN / GTIN 7291075166996
Gyártó száma 3201009
L-szám L24040 714

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótest, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 21.0, teljes hossz (OAL) 128,82 mm, hasznos hossz (LU) 60,3 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25,5 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 210
  • Teljes hossz (OAL) 128,82 mm
  • Pont hossza (PL) 3,82 mm
  • Perem hossza (LPR) 72,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 60,3 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz