DCT 167-036-19.05-3/4UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201001
EAN / GTIN 7291075167122
Gyártó száma 3201001
L-szám L24040 435

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,657 ″, ülékméret-kód (SSC) 16,0, teljes hossz (OAL) 4,29 ″, használható hossz (LU) 1,8 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,78”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,657”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,65”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,657”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16,0
  • Teljes hossz (OAL): 4,29”
  • Pont hossza (PL): 0,118”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,32”
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,8”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban