Furatkés tartó jobbos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 63/15-140mm

Cikkszám: 320100 63/15-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 15
Befogó HSK-T
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 140 mm
Hasznos hossz LN 114 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Pótalkatrészek P05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Gyártó száma HA6.PDF.RQC.140

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.