Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,421 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 3,86 ″, használható hossz (LU) 1,48 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,63”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,421”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,43”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,413”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,421”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
- Teljes hossz (OAL): 3,86”
- Pont hossza (PL): 0,075”
- Kiálló hossz (LPR): 1,97”
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 1,48”