DCT 079-025-15.87-3/8UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3200996
    EAN / GTIN 7291075167078
    Gyártó száma 3200996
    L-szám L24040 400

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 0,311 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 3-3/4″, használható hossz (LU) 1,44 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,59”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,311”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,352”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,303”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,311”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
    • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
    • Pont hossza (PL): 0,055”
    • Kiálló hossz (LPR): 1,86”
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Használható hossz (LU): 1,44”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz