DCT 147-031-19.05-5/8UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200993
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3200993
EAN / GTIN 7291075167047
Gyártó száma 3200993
L-szám L24040 387

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,579 ″, ülékméret-kód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 4,1 ″, használható hossz (LU) 1,63 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,579”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,589”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,571”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,579”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14,0
  • Teljes hossz (OAL): 4,1”
  • Pont hossza (PL): 0,104”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,13”
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,63”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz