DCM 190-062-19B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200987
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200987
EAN / GTIN 7291075158861
Gyártó száma 3200987
L-szám L24040 549

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 19.0, teljes hossz (OAL) 135.8 mm, hasznos hossz (LU) 62.5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 78,34 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 190
  • Teljes hossz (OAL) 135,8 mm
  • Pont hossza (PL) 3,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 81,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 54 mm
  • Tényleges hossz (LU) 62,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz