DCM 110-036-11B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200975
EAN / GTIN 7291075158748
Gyártó száma 3200975
L-szám L24040 495

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 89,9 mm, hasznos hossz (LU) 36 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 44,9 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 110
  • Teljes hossz (OAL) 89,9 mm
  • Pont hossza (PL) 2 mm
  • Perem hossza (LPR) 46,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 43 mm
  • Tényleges hossz (LU) 36 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz