DCM 080-028-8B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200969
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200969
EAN / GTIN 7291075158687
Gyártó száma 3200969
L-szám L24040 448

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 78,9 mm, tényleges hossz (LU) 28 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34,44 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 080
  • Teljes hossz (OAL) 78,9 mm
  • Pont hossza (PL) 1,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 35,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 43 mm
  • Tényleges hossz (LU) 28 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz