DCM 180-144-25.4A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3200965
    EAN / GTIN 7291075170078
    Gyártó száma 3200965
    L-szám L24040 366

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,709 ″, ülékméret-kód (SSC) 18,0, teljes hossz (OAL) 8,82 ″, használható hossz (LU) 5,67 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,709”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,744”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,709”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,709”
    • Perem átmérője (DF): 1,26”
    • Funkcionális hossz (LF): 6,491”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 18,0
    • Hossz csoport: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): IDI 180-SG
    • Teljes hossz (OAL): 8,82”
    • Pont hossza (PL): 0,129”
    • Kiálló hossz (LPR): 6,62”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 2,2”
    • Használható hossz (LU): 5,67”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz