{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Lapkaméret | 11 | |
Befogó | HSK-T | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
Belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 140 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 50 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Alkatrész | S05 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Szár típusa | Üreges szárú kúp | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320095 63/11-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715098 | |
Gyártó száma | HA6.BDB.RQC.140 |