Furatkés tartó balos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 63/12-180mm

Cikkszám: 320091 63/12-180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 12
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 180 mm
Hasznos hossz LN 154 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Beállítási szög κ 95 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320091 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715050
Gyártó száma HA6.PCD.LLC.180

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.