Furatkés tartó jobbos 63/12-180 mm

Cikkszám: 320085 63/12-180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 63 mm
    Lapkaméret 12
    Befogó HSK-T
    Felhasználás módja jobbos
    Befogó szabvány ISO 12164-3
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 180 mm
    Hasznos hossz LN 154 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
    Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
    Pótalkatrészek S01
    Beállítási szög κ 95 fok
    Szár típusa Üreges szárú kúp
    Termék fajtája Furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320085 63/12-180
    EAN / GTIN 2050001715265
    Gyártó száma HA6.BCC.RLC.180

    Leírás

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čep PSC na poptávku.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz