HSK-T esztergakés, semleges, DC.. váltólapkákhoz, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 6311-100HPmm

Cikkszám: 320070 6311-100HP
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Befogó HSK-T
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 12164-3
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Alkatrész S05
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Gyártó száma HA6.KDB.NNA.100-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.