DCM 210-105-25A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200679
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3200679
    EAN / GTIN 7291075101638
    Gyártó száma 3200679
    L-szám L24040 1264

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 21.0, teljes hossz (OAL) 188,8 mm, hasznos hossz (LU) 105 mm.

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 128,98 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) IDI 210-SG leírása
    • Teljes hossz (OAL) 188,8 mm
    • Pont hossza (PL) 3,82 mm
    • Perem hossza (LPR) 132,8 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 105 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz