DCM 085-025-12A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200640
EAN / GTIN 7291075101348
Gyártó száma 3200640
L-szám L24040 1182

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 12 mm, vágóél-átmérő (DC) 8,5 mm, vágóbetét-ülőke méretkód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 82 mm, hasznos hossz (LU) 25 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35,45 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 085-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Pont hossza (PL) 1,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 37 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban