Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 96 mm, hasznos hossz (LU) 40 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
- Kötegátmérő (DF) 16 mm
- Funkcionális hossz (LF) 49,54 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) IDI 080-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 96 mm
- Pont hossza (PL) 1,46 mm
- Perem hossza (LPR) 51 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Tényleges hossz (LU) 40 mm