{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Befogó | HSK-T | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 80 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1604.. | |
Pótalkatrészek | S07 | |
Szár típusa | Üreges szárú kúp | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 320050 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002004726 | |
Gyártó száma | HA6.KVF.RPA.070-HP |