DCM 140-070-16A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200451
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200451
EAN / GTIN 7291075101454
Gyártó száma 3200451
L-szám L24040 1052

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 137,2 mm, tényleges hossz (LU) 70 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 86,65 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 140-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 137,2 mm
  • Pont hossza (PL) 2,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 89,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 70 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz