• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Esztergakés balos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret: 40/15HPmm

Cikkszám: 320036 40/15HP

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 15
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Pótalkatrészek P05
Teljes hossz 77 mm
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320036 40/15HP
EAN / GTIN 2050002039650
Gyártó száma HA4.PDF.RJA.055-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.